Fester Halbkörner mit Hartmetall-Einsatz, Morsekegel: 2

Artikel-Nr.: 323800 2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
169 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Morsekegel Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Morsekegel 2
Außen-⌀ D 18 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Hartmetall-⌀ H 7 mm
Flächenlänge L1 30 mm
Flächen-Spitzenabstand b 2 mm
Produktart Zentrierspitze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 323800 2
EAN / GTIN 4045197296726
Herstellernummer 323800 2

Beschreibung

Ausführung:

Spitzenwinkel 60°, Oberflächen geschliffen.
Halbkörner mit tief eingelassener Hartmetallspitze. Damit kommt man mit dem Drehstahl besonders gut an die Planseite des Werkstückes.
Die hartmetallbestückten Körnerspitzen sind mit einer Markierungsrille versehen, welche den maximalen Nachschliff der Spitze anzeigt.

Beschreibung:

Zentrierspitzen dienen hauptsächlich bei Drehmaschinen zur Unterstützung von langen und schlanken Werkstücken, da bei diesen Werkstücken sonst die Gefahr besteht, dass es zur Durchbiegung oder zum Umherschlag durch die herrschenden Kräfte kommt.
Die Zentrierspitze wird mit einem Morsekegel befestigt. Das Werkstück wird in das Spannfutter gespannt und mit einem Zentrierbohrer eine Senkung eingebracht. Nach dem Umspannen wird dann die Zentrierspitze eingelassen.

Norm:

DIN 806

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb