{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK3 | |
Gehäuse-⌀ D | 32,5 mm | |
Nutzlänge B | 28 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 28 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 mm | |
für Werkstückgewicht | 400 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320700 3 | |
EAN / GTIN | 4045197313249 | |
Herstellernummer | 3WP |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze Präzisionsausführung Spitzenwinkel 60°, Morsekegel: 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
426,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
473,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
245,44 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
345,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
969,28 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
932,88 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
196,35 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar
276,15 €
209,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
1.210,56 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 400 kg | 300 kg | 400 kg | 400 kg | 500 kg | 600 kg | 500 kg | 500 kg | 300 kg |
Gehäuse-⌀ D | 32,5 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 52 mm | 52 mm | 50 mm | 50 mm | 52 mm |
maximaler Rundlauffehler | 0,003 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,003 mm | 0,003 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,003 mm |
Morsekegel | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 | MK3 |
Nutzlänge B | 28 mm | 95 mm | 95 mm | 106 mm | 104 mm | 94 mm | 79 mm | 94,5 mm | 94 mm |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |