{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Morsekegel | MK4 | |
Gehäuse-⌀ D | 68,5 mm | |
Nutzlänge B | 114,5 mm | |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 32 mm | |
größter Spitzen-⌀ 30° A | 14 mm | |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | |
Spitzenlänge C | 53 mm | |
für Werkstückgewicht | 500 kg | |
Produktart | Zentrierspitze |
Artikelnummer | 320670 4 | |
EAN / GTIN | 4019208017075 | |
Herstellernummer | 058671 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Mitlaufende Drehbankspitze mit verlängerter Spitze 60°/30°, Morsekegel: 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
456,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
394,16 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
1.234,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
1.466,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstückgewicht | 500 kg | 500 kg | 500 kg | 500 kg |
maximaler Rundlauffehler | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm |
Morsekegel | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 |
Nutzlänge B | 114,5 mm | 107 mm | 131 mm | 149 mm |
Spitzenlänge C | 53 mm | 47 mm | 48 mm | 45 mm |
größter Spitzen-⌀ 60° A | 32 mm | 24 mm | 14 mm | 35 mm |
Produktart | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze | Zentrierspitze |