Bohrstangenschaft schwingungsgedämpft 63/25-150 mm

Artikel-Nr.: 320408 63/25-150
Rabatt
923,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-1
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Auskraglänge A-Maß 150 mm
⌀ D 25 mm
Aufnahme PSC
Aufnahme-Norm ISO 26623-1
Innenkühlung ja
Produktart Bohrstangenschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320408 63/25-150
EAN / GTIN 2050001772633
Herstellernummer PS6.WK3.025.150

Beschreibung

Ausführung:

  • Für effiziente Drehbearbeitung.
  • Für links- und rechtsdrehende Bearbeitung.

Verwendung:

Zur Aufnahme von Wechselschneidköpfen.

Hinweis:

Passende Wechselköpfe siehe Nr. 264826264827.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Variante und Stückzahl wählen

    Schaft-⌀ / ⌀ D − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb