• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DFN 350-280-32A-8D-IQ Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203609
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie CHAMIQDRILL 700 Line
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203609
EAN / GTIN 7291075364675
Herstellernummer 3203609
L-Nummer L24040 31

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 35 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0, Gesamtlänge (OAL) 380.3 mm, Nutzlänge (LU) 280 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 35 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 35.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 35 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Funktionslänge (LF) 312.65 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 35.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HFP 350
  • Gesamtlänge (OAL) 380.3 mm
  • Point Length (PL) 7.65 mm
  • Kraglänge (LPR) 320.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 60 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 280 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMIQDRILL 700 Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb