• Sehr geehrte Kunden, der letzte Tag für Retouren-Annahme ist Freitag den 15.11.2024

DCN 290-145-31.75A-5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3203529
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203529
EAN / GTIN 7291075293111
Herstellernummer 3203529
L-Nummer L24040 1303

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.142″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 29.0 ,Gesamtlänge (OAL) 9.87″ ,Nutzlänge (LU) 5.92″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.142″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.177″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.142″
  • Nenndurchmesser: 1.142″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 7.302″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 29.0
  • L/D Bereich: 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 290
  • Gesamtlänge (OAL): 9.87″
  • Point Length (PL): 0.208″
  • Kraglänge (LPR): 7.51″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 5.92″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb