DCN 290-087-31.75A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3203528
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203528
EAN / GTIN 7291075292565
Herstellernummer 3203528
L-Nummer L24040 1299

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.142″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 29.0 ,Gesamtlänge (OAL) 7.58″ ,Nutzlänge (LU) 3.63″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.142″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.177″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.142″
  • Nenndurchmesser: 1.142″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.65″
  • Funktionslänge (LF): 5.012″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 29.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 290
  • Gesamtlänge (OAL): 7.58″
  • Point Length (PL): 0.208″
  • Kraglänge (LPR): 5.22″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 3.63″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb