DCN 085-013-12.7A-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3203333
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203333
EAN / GTIN 7291075292282
Herstellernummer 3203333
L-Nummer L24040 1197

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.335″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0 ,Gesamtlänge (OAL) 2.87″ ,Nutzlänge (LU) 0.56″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.335″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.35″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.335″
  • Nenndurchmesser: 0.335″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
  • Funktionslänge (LF): 1.039″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 8.0
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 085
  • Gesamtlänge (OAL): 2.87″
  • Point Length (PL): 0.061″
  • Kraglänge (LPR): 1.1″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 0.56″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb