DCN 065-020-12.7A-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3203278
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203278
EAN / GTIN 7291075292541
Herstellernummer 3203278
L-Nummer L24040 1135

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.256″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 6.5 ,Gesamtlänge (OAL) 3.1″ ,Nutzlänge (LU) 0.84″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.256″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.272″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.256″
  • Nenndurchmesser: 0.256″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
  • Funktionslänge (LF): 1.284″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 6.5
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 065
  • Gesamtlänge (OAL): 3.1″
  • Point Length (PL): 0.046″
  • Kraglänge (LPR): 1.33″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 0.84″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen