DCN 280-224-31.75A-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203231
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3203231
EAN / GTIN 7291075293517
Herstellernummer 3203231
L-Nummer L24040 1071

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1.102″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 28.0 ,Gesamtlänge (OAL) 12.92″ ,Nutzlänge (LU) 9.02″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.653″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 1.102″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 1.138″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 1.102″
  • Nenndurchmesser: 1.102″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.653″
  • Funktionslänge (LF): 10.359″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 28.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 280
  • Gesamtlänge (OAL): 12.92″
  • Point Length (PL): 0.201″
  • Kraglänge (LPR): 10.56″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.36″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 9.02″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb