DCN 135-108-15.87A-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203212
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203212
EAN / GTIN 7291075293494
Herstellernummer 3203212
L-Nummer L24040 1024

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.531″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.84″ ,Nutzlänge (LU) 4.35″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.531″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.548″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.531″
  • Nenndurchmesser: 0.531″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 4.853″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 13.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 135
  • Gesamtlänge (OAL): 6.84″
  • Point Length (PL): 0.097″
  • Kraglänge (LPR): 4.95″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 4.35″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb