Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.413″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.84″ ,Nutzlänge (LU) 3.39″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 0.413″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.429″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.413″
- Nenndurchmesser: 0.413″
- Bunddurchmesser (DF): 0.79″
- Funktionslänge (LF): 3-7/8″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 10.0
- L/D Bereich: 8xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 105
- Gesamtlänge (OAL): 5.84″
- Point Length (PL): 0.075″
- Kraglänge (LPR): 3.95″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 1.89″
- Aufnahmeschaft: Weldon
- Nutzlänge (LU): 3.39″