DCN 145-116-16R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3203206
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3203206
    EAN / GTIN 7291075277913
    Herstellernummer 3203206
    L-Nummer L24040 785

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0, Gesamtlänge (OAL) 184.2 mm, Nutzlänge (LU) 118.21 mm

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 14.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 14.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 14.5 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
    • Funktionslänge (LF) 133.56 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 14.0
    • L/D Bereich 8xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 145
    • Gesamtlänge (OAL) 184.2 mm
    • Point Length (PL) 2.21 mm
    • Kraglänge (LPR) 136.2 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 48 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 118.21 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb