DCNS 085-042-090B-5D Bohrkörper ohne Flansch, Bohrtiefe 5xD, für CHAMRING-Fashalter geeignet

Artikel-Nr.: 3203055
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOUNICHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3203055
EAN / GTIN 7291075297911
Herstellernummer 3203055
L-Nummer L24040 1291

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm, Schneidendurchmesser (DC) 8.5 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0, Gesamtlänge (OAL) 89.9 mm, Nutzlänge (LU) 43.79 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 8.5 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 8.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 8.5 mm
  • Funktionslänge (LF) 52.35 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0
  • L/D Bereich 5xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 085
  • Gesamtlänge (OAL) 89.9 mm
  • Point Length (PL) 1.29 mm
  • Kraglänge (LPR) 53.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 36 mm
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 43.79 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "SUMOUNICHAM" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb