DCN 070-021-12.7R-3D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3202943
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202943
    EAN / GTIN 7291075242775
    Herstellernummer 3202943
    L-Nummer L24040 676

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.275″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 7.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.17″ ,Nutzlänge (LU) 0.87″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.275″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.291″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.275″
    • Nenndurchmesser: 0.275″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
    • Funktionslänge (LF): 1.35″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 7.0
    • L/D Bereich: 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 070
    • Gesamtlänge (OAL): 3.17″
    • Point Length (PL): 0.05″
    • Kraglänge (LPR): 1.4″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.77″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Nutzlänge (LU): 0.87″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb