• Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

MNC 370-185 A32-200-10-5D Large Diameter Indexable Drills with a Pilot Drilling Head and One Flat Shank, Drilling Depth 5xD

Artikel-Nr.: 3202872
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
    Serie COMBICHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202872
    EAN / GTIN 7291075307498
    Herstellernummer 3202872
    L-Nummer L24040 784

    Beschreibung

    Opis:

    Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter (DC) 37 mm, Overall Length (OAL) 284 mm, Usable Length (LU) 189.01 mm

    Cecha szcz.:

    • Body Diameter (BD) 20 mm
    • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
    • Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Diameter (DC) 37 mm
    • Flange Diameter (DF) 42 mm
    • Length Group 5xD
    • Master Insert Identification (MIID) SOGT 100408-W
    • Overall Length (OAL) 284 mm
    • Protruding Length (LPR) 224 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Shank Length (LS) 60 mm
    • Usable Length (LU) 189.01 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb