DCN 190-152-25R-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3202742
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3202742
EAN / GTIN 7291075277715
Herstellernummer 3202742
L-Nummer L24040 661

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 19 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0, Gesamtlänge (OAL) 238 mm, Nutzlänge (LU) 154.88 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 19 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 19 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 178.54 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) ICP 190
  • Gesamtlänge (OAL) 238 mm
  • Point Length (PL) 2.88 mm
  • Kraglänge (LPR) 182 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 154.88 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb