DCN 170-026-19.05R-1.5D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Zylinderschaft, Bohrtiefe 1.5xD

Artikel-Nr.: 3202641
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202641
    EAN / GTIN 7291075279832
    Herstellernummer 3202641
    L-Nummer L24040 959

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.669″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 17.0 ,Gesamtlänge (OAL) 4.03″ ,Nutzlänge (LU) 1.12″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
    • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.669″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.705″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.669″
    • Nenndurchmesser: 0.669″
    • Bunddurchmesser (DF): 0.98″
    • Funktionslänge (LF): 1.938″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 17.0
    • L/D Bereich: 2xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 170
    • Gesamtlänge (OAL): 4.03″
    • Point Length (PL): 0.122″
    • Kraglänge (LPR): 2.06″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 1.97″
    • Aufnahmeschaft: Round
    • Nutzlänge (LU): 1.12″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb