DR23.8-119-25.4-07-5D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3202589
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202589
    EAN / GTIN 7291075289428
    Herstellernummer 3202589
    L-Nummer L24150 117

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP ,Schneidendurchmesser (DC) 0.937″ ,Gesamtlänge (OAL) 8.51″ ,Nutzlänge (LU) 4.69″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.937″
    • Nenndurchmesser: 0.937″
    • Bunddurchmesser (DF): 1-1/4″
    • Funktionslänge (LF): 5.51″
    • L/D Bereich: 5xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): SOMX 07
    • Gesamtlänge (OAL): 8.51″
    • Kraglänge (LPR): 5.51″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 3″
    • Nutzlänge (LU): 4.69″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb