DR135-054-16-04-4D-N Wendeschneidplattenbohrer mit innerer Kühlmittelzufuhr, Bohrtiefe 4xD

Artikel-Nr.: 3202353
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Serie DR-TWIST
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3202353
    EAN / GTIN 7291075204544
    Herstellernummer 3202353
    L-Nummer L24150 282

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Nutzlänge (LU) 54 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 13.5 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 13.9 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 20 mm
    • Funktionslänge (LF) 71.59 mm
    • L/D Bereich 4xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) AOMT 040204-90DT
    • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
    • Kraglänge (LPR) 72 mm
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Schaftlänge (LS) 48 mm
    • Nutzlänge (LU) 54 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DR-TWIST" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb