• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Holmverlängerung für Teleskopleiter 4-teilig

Artikel-Nr.: 32021
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Zubehör für Leitern

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 32021
EAN / GTIN 4031405320215
Herstellernummer 032021
L-Nummer L90110 500

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenlos höhenverstellbar
  • Verstellbereich ca. 375 mm
  • Für Teleskopleitern mit Bestell-Nr. 32013, 32015, 32017, 32019

Merkmal:

  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Kunststoff, Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Verstellbereich: 275 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb