• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCT 079-025-15.87-3/8UNC Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3200996
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3200996
EAN / GTIN 7291075167078
Herstellernummer 3200996
L-Nummer L24040 400

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.311″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 8.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3-3/4″ ,Nutzlänge (LU) 1.44″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.59″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.311″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.352″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.303″
  • Nenndurchmesser: 0.311″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 8.0
  • Gesamtlänge (OAL): 3-3/4″
  • Point Length (PL): 0.055″
  • Kraglänge (LPR): 1.86″
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 1.44″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb