DCT 115-027-15.87-1/2UNF Gewinde-Kernlochbohrer

Artikel-Nr.: 3200991
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Artikelnummer 3200991
EAN / GTIN 7291075167023
Herstellernummer 3200991
L-Nummer L24040 382

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.453″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 11.0 ,Gesamtlänge (OAL) 3.86″ ,Nutzlänge (LU) 1.47″

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 0.63″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.453″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.471″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.445″
  • Nenndurchmesser: 0.453″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 11.0
  • Gesamtlänge (OAL): 3.86″
  • Point Length (PL): 0.081″
  • Kraglänge (LPR): 1.97″
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 1.47″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb