• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCM 100-080-15.87A-8D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3200957
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200957
EAN / GTIN 7291075169997
Herstellernummer 3200957
L-Nummer L24040 348

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.394″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 10.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.59″ ,Nutzlänge (LU) 3.15″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.394″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.429″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.394″
  • Nenndurchmesser: 0.394″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.79″
  • Funktionslänge (LF): 3.628″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 10.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 100-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 5.59″
  • Point Length (PL): 0.072″
  • Kraglänge (LPR): 3.7″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.89″
  • Nutzlänge (LU): 3.15″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb