SWISSTOOLS HSK-T-Klemmdrehhalter neutral, für Wendeschneidplatten DN., Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß 6315-130HP mm

Artikel-Nr.: 320075 6315-130HP
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße − A-Maß (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 12164-3
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ 63 mm
Plattengröße 15
Aufnahme HSK-T
Einsatzart neutral
Aufnahme-Norm ISO 12164-3
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 130 mm
passende Wendeschneidplatte DN.. 1506..
Ersatzteil P06
Schaftart Hohlschaftkegel
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 320075 6315-130HP
EAN / GTIN 2050001772572
Herstellernummer HA6.PDF.NNA.130-HP

Beschreibung

Hinweis:

Passende HP-Düse Nr. 320001 separat bestellen! Ersatzteile Nr.320610320626 sind in der Ersatzteilliste zu finden.
PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb