DCM 240-072-25.4A-3D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3200687
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
    Serie CHAMDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3200687
    EAN / GTIN 7291075101928
    Herstellernummer 3200687
    L-Nummer L24040 330

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.945″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 24.0 ,Gesamtlänge (OAL) 6.28″ ,Nutzlänge (LU) 2.83″

    Merkmal:

    • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.945″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.98″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.945″
    • Nenndurchmesser: 0.945″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
    • Funktionslänge (LF): 3.908″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 24.0
    • L/D Bereich: 3xD
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 240-SG
    • Gesamtlänge (OAL): 6.28″
    • Point Length (PL): 0.172″
    • Kraglänge (LPR): 4.08″
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Schaftlänge (LS): 2.2″
    • Nutzlänge (LU): 2.83″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb