Beschreibung:
Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.866″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.94″ ,Nutzlänge (LU) 2.6″
Merkmal:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
- Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC): 0.866″
- Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.901″
- Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.866″
- Nenndurchmesser: 0.866″
- Bunddurchmesser (DF): 1.26″
- Funktionslänge (LF): 3.583″
- Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 22.0
- L/D Bereich: 3xD
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 220-SG
- Gesamtlänge (OAL): 5.94″
- Point Length (PL): 0.157″
- Kraglänge (LPR): 3.74″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Schaftlänge (LS): 2.2″
- Nutzlänge (LU): 2.6″