• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCM 210-063-25.4A-3D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3200684
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200684
EAN / GTIN 7291075101898
Herstellernummer 3200684
L-Nummer L24040 326

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.827″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 21.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.77″ ,Nutzlänge (LU) 2.48″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.827″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.862″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.827″
  • Nenndurchmesser: 0.827″
  • Bunddurchmesser (DF): 1.26″
  • Funktionslänge (LF): 3.42″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 21.0
  • L/D Bereich: 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): IDI 210-SG
  • Gesamtlänge (OAL): 5.77″
  • Point Length (PL): 0.15″
  • Kraglänge (LPR): 3.57″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 2.2″
  • Nutzlänge (LU): 2.48″

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb