• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCM 190-057-25A-3D Wendeschneidplattenbohrer Bohrtiefe 3xD

Artikel-Nr.: 3200587
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Serie CHAMDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200587
EAN / GTIN 7291075101317
Herstellernummer 3200587
L-Nummer L24040 1146

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 19 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0, Gesamtlänge (OAL) 138.3 mm, Nutzlänge (LU) 57 mm

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 19 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 19.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 19 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
  • Funktionslänge (LF) 78.84 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 19.0
  • L/D Bereich 3xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) IDI 190-SG
  • Gesamtlänge (OAL) 138.3 mm
  • Point Length (PL) 3.46 mm
  • Kraglänge (LPR) 82.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 56 mm
  • Nutzlänge (LU) 57 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb