• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

DCM 125-062-15.87A-5D Bohrkörper mit Weldonschaft, Bohrtiefe 5xD

Artikel-Nr.: 3200478
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3200478
EAN / GTIN 7291075101980
Herstellernummer 3200478
L-Nummer L24040 221

Beschreibung

Omschrijving:

Ingevoegde boorlichamen, verbindingsdiameter machinezijde (DCONMS) 5/8″, snijdiameter (DC) 0,492″, plaats de maatcode van de stoel (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 5,01″, bruikbare lengte (LU) 2,46″

Kenmerk:

Lichaamsdiameter verkleind (BDRED):″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 5/8″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thrusnijdiameter (DC): 0,492″
  • snijdiameter maximum (DCX): 0,508″
  • snijdiameter minimum (DCN):″decimale equivalent: 0,492″
  • flensdiameter (DF): 0,79″
  • functionele lengte (insert): 3,031″
    • : 0,492Lengte: 0,79
    • : 5xD
    • -identificatie van de hoofdsnijplaat (MIID): IDI 125-SG
    • totale lengte (OAL): 5,01″
    • puntlengte (PL): 0,089″
    • uitstekende lengte (LPR): 3,12″
    • schachtdiameter tolerantie (TCDMM): h6
    • schachtlengte (LS): 1,89″
    • bruikbare lengte (LU): 2,46″
  • Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CHAMDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb