BMT-Bohrstangenhalter 40

Artikel-Nr.: 319888 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

BMT Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Z 65 mm
    x 100 mm
    l1 125 mm
    da 32 mm
    L1 70 mm
    L2 62 mm
    L3 10 mm
    h1 78 mm
    Passende Maschinen Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
    Produktart Stahlhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319888 40
    EAN / GTIN 4045197877437
    Herstellernummer 319888 40

    Beschreibung

    Ausführung:

    Für Innen- und Außenkühlung.
    Maschinenspezifisch angepasste Hochpräzisionsaufnahmen, für den flexiblen Einsatz auf Haupt- und Gegenspindelmaschinen. Anlagefläche und Funktionsfläche geschliffen. Druckplatte gefedert zur gleichmäßigen Klemmung der Drehstähle. Perfekte Auslegung auf die jeweiligen Drehmaschinen. Mit gesicherten Kugelspritzdüsen bis 80 bar. Brüniert für besseren Korrosionsschutz.

    Verwendung:

    Für Innenbearbeitung mit Bohrstangenhalter oder Wendeplattenbohrer.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb