• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

VDI-Verschlussstopfen Form Z2 16S mm

Artikel-Nr.: 319770 16S
auf Anfrage
Sofort lieferbar
41 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form Z
Schaft-⌀ d1 16 mm
Material Stahl
Farbcode VDI-Schaft VDI 16
Produktart Trennstellen-Verschluss

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319770 16S
EAN / GTIN 2050001077462
Herstellernummer 319770 16S

Beschreibung

Norm:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb