ER-Hydrospannzange mit Überwurfmutter ER25 16 mm

Artikel-Nr.: 319742 16
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀d (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ d 16 mm
⌀ d2 46 mm
Länge L 49 mm
Gewinde M M32×1,5
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319742 16
EAN / GTIN 4062406244040
Herstellernummer 319742 16

Beschreibung

Ausführung:

Hohe Flexibilität, zum Einsatz beim Drehen in statischem Spannzangen-Halter, aber auch bei angetriebenen Werkzeugen. Beste Rundlaufeigenschaften.
Für angetriebene Werkzeuge mit Außengewinde.

Vorteil:

  • Ideale Dämpfungseigenschaften, dadurch optimale Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung.
  • Schnelles und einfaches Handling.
  • Flexibler Einsatz von Zwischenhülsen.
  • Perfekte Zentrierung.

Verwendung:

Zum Bohren, Reiben, Senken-, und auch zum Einsatz von Bohrstangen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb