• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

VDI-Adapter abgewinkelt für Stangengreifer 30-A

Artikel-Nr.: 319716 30-A
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ d1 30 mm
Länge L 90 mm
Breite B 116 mm
Breite B1 61 mm
Höhe H 7 mm
Produktart Stangengreifer-Adapter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319716 30-A
EAN / GTIN 4062406239541
Herstellernummer 319716 30-A

Beschreibung

Passend für:

Stangengreifer Nr. 319711.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb