Kurzbohrfutter 1-16 mm

Artikel-Nr.: 319715 1-16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spannbereich 1 mm - 16 mm
    VDI-Größe VDI 30
    Futteraußen-⌀ d1 50,5 mm
    Auskraglänge l1 90 mm
    Spannschlüssel TX25
    Farbcode VDI-Schaft VDI 30
    Produktart VDI-Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319715 1-16
    EAN / GTIN 4045197932037
    Herstellernummer 319715 1-16

    Beschreibung

    Ausführung:

    • Kühlmittelzuführung über Indexierbohrung.
    • Maximaler Kühlmitteldruck 50 bar.
    • Typ GARANT mit Torx®-Spannschlüssel für hohen Kraftschluss.

    Verwendung:

    Auf NC-Drehmaschinen und Bearbeitungszentren.

    Norm:

    DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb