T490 FLN D050-06-22-R-13 90°-Planfräser für tangential montierte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen, 13 mm langen Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3195768
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3195768
EAN / GTIN 7291075240962
Herstellernummer 3195768
L-Nummer L23980 78

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 47 mm, Gesamtlänge (OAL) 40 mm

Merkmal:

  • Arbor Style A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm
  • Nabendurchmesser (DHUB) 47 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 40 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen