T490LNK-D50-105-3-BT50-13 Wendelschaftfräser mit BT MAS-403- Steilkegelausführung für tangential montierte T490 LNMT/HT 13 - Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3195708
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELITANG T490 LINE
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3195708
EAN / GTIN 7291075300543
Herstellernummer 3195708
L-Nummer L23980 222

Beschreibung

Beschreibung:

Walzenstirnfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm, Schneidendurchmesser (DC) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 27, Schneidenlänge max. (APMX) 105 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 269.8 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 100 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 27
  • Schneidenlänge max. (APMX) 105 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) T490 LNMT 1306PNTR
  • Gesamtlänge (OAL) 269.8 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb