Bohrstangen-Stabilisator 5×D mini 10R

Artikel-Nr.: 319461 10R
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 5×D
  • Schwingung: gedämpft

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneidrichtung rechts
    Spann-⌀ D1 10 mm
    Schaft-⌀ D2 32 mm
    ⌀ D3 40 mm
    Auskraglänge L1 50 mm
    Schaftlänge Ls 53 mm
    Gesamtlänge L2 109 mm
    Radius R 1,2 mm
    C 1 mm
    Versatz Z zur Achse 8 mm
    Innendrehtiefe bis 5×D
    Schwingung gedämpft
    Produktart Bohrstangen-Stabilisator

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 319461 10R
    EAN / GTIN 4062406309213
    Herstellernummer 319461 10R

    Beschreibung

    Ausführung:

    Grundkörper aus hochwertigem Werkzeugstahl, Oberfläche und Funktionsflächen gehärtet.

    Vorteil:

    Reduzierung von Schwingungen und Vibrationen beim Einsatz mit allen Bohrstangentypen.

    Passend für:

    Alle gängigen Bohrstangen.

    Hinweis:

    Zur Bestimmung der richtigen Bohrstangenstabilisator-Variante unbedingt eine Kollisionsüberprüfung mit Hilfe der Hoffmann e-Tool Daten aus dem eShop oder über den ToolScout durchführen! Empfohlen wird eine maximale Auskraglänge von 3×D der eingesetzten Bohrstangentypen.
    Maximale Auskragung Stabilisator inkl. Bohrstange 8×D.
    Bohrstangenstabilisator mit 7×D bzw. Schaft-⌀ D2 = 25 mm auf Anfrage erhältlich.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb