{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | E | |
Bohrung d2 (H7) | 16 mm | |
VDI-Größe | VDI 40 | |
d8 | 45 mm | |
l6 | 90 mm | |
l7 | 95 mm | |
l8 | 50 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | |
Gewinde M | M22×1,5 | |
Produktart | VDI-Bohrstangenhalter |
Artikelnummer | 319276 16 | |
EAN / GTIN | 4045197782465 | |
Herstellernummer | 319276 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 16mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
177,32 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
124 Stück sofort lieferbar
80,43 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbcode VDI-Schaft | VDI 40 | VDI 40 |
Form | E | E |
VDI-Größe | VDI 40 | VDI 40 |
Bohrung d2 (H7) | 16 mm | 16 mm |
l6 | 90 mm | 75 mm |
l7 | 95 mm | 61 mm |
Produktart | VDI-Bohrstangenhalter | VDI-Bohrstangenhalter |