{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | C | |
Schaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Schaftbreite b3 | 30 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319170 50 | |
EAN / GTIN | 4045197373847 | |
Herstellernummer | 319170 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Werkzeugaufnahme Form C4 axial, links, Schaft-⌀ d1: 50mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
222,60 €
81,17 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
360,88 €
147,68 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
198,98 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
250,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b2 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Schaftbreite b3 | 30 mm | 26 mm | 30 mm | 26 mm |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
h1 | 32 mm | 25 mm | 32 mm | 25 mm |
h2 | 41 mm | 34 mm | 34 mm | 41 mm |
h5 | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |