Eco-Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts 25 mm

Artikel-Nr.: 319161 25
Rabatt
162,24 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Form C
Schaft-⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 58 mm
b2 33 mm
Schaftbreite b3 19 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 25
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319161 25
EAN / GTIN 4045197528629
Herstellernummer 319161 25

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco − Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco − System Stechdrehhaltern Nr. 273830273891 und GARANT Eco − Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstechen.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb