{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | C | |
Schaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Schaftbreite b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319127 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237464 | |
Herstellernummer | 319127 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Werkzeugaufnahme Form C3 axial, rechts 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
90,51 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
133,64 €
50,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
129,48 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b2 | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Schaftbreite b3 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
h1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
h2 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
h6 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
l1 | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Schaft-⌀ d1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |