{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | C | |
Schaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Schaftbreite b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319116 50 | |
EAN / GTIN | 4067263238027 | |
Herstellernummer | 319116 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links 50 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
250,64 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
139,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
166,95 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b2 | 50 | 50 | 50 |
Schaftbreite b3 | 26 | 26 | 26 |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 | VDI 50 | VDI 50 |
h2 | 41 | 34 | 34 |
h5 | 50 | 50 | 50 |
l1 | 100 | 100 | 100 |
Schaft-⌀ d1 | 50 | 50 | 50 |