• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Eco-Werkzeugaufnahme Form C2 axial, links 25 mm

Artikel-Nr.: 319111 25
Preis gültig bis zum 29.09.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form C
Schaft-⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 58 mm
b2 33 mm
Schaftbreite b3 19 mm
h5 25 mm
h6 30 mm
l1 55 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 25
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319111 25
EAN / GTIN 4045197528612
Herstellernummer 319111 25

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Mit Kugelspritzdüsen.

GARANT Eco − Zur Verwendung mit normalen Klemmdrehhaltern, GARANT Eco − System Stechdrehhaltern Nr. 273830273891 und GARANT Eco − Grundhalter zum Abstechen Nr. 273651.

Verwendung:

Zum Plan-Einstechen.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb