{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 41 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
h5 | 35 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 30 mm | |
l2 | 55 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319050 50 | |
Herstellernummer | 319050 50 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Werkzeugaufnahme Form B3 radial rechts, kurz 50 mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
36 Stück sofort lieferbar
279,76 €
132,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b1 | 100 | 100 |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 50 | VDI 50 |
h5 | 35 | 35 |
l1 | 30 | 30 |
l2 | 55 | 55 |
Schaft-⌀ d1 | 50 | 50 |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |