{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Form | B | |
Schaft-⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
b1 | 55 mm | |
b2 | 30 mm | |
h5 | 27 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 16 mm | |
l2 | 30 mm | |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 | |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme |
Artikelnummer | 319016 20 | |
EAN / GTIN | 4067263237501 | |
Herstellernummer | 319016 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI-Werkzeugaufnahme Form B2 radial links, kurz 20 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
113,36 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
120,52 €
61,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
88,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
b1 | 55 | 55 | 55 |
b2 | 30 | 30 | 30 |
Farbcode VDI-Schaft | VDI 20 | VDI 20 | VDI 20 |
h1 | 16 | 16 | 16 |
h5 | 27 | 30 | 25 |
Schaft-⌀ d1 | 20 | 20 | 20 |
Produktart | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme | VDI-Werkzeugaufnahme |