• Die Büros von Hoffmann Italia Spa bleiben vom 12. bis einschließlich den 16. August geschlossen. Sie können Ihre Bestellungen weiterhin über den eShop aufgeben und sie werden wie gewohnt von unserem Logistik-Zentrum bearbeitet.

Werkzeugaufnahme Form B1 radial rechts, kurz 16 mm

Artikel-Nr.: 319007 16
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ d1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form B
Schaft-⌀ d1 16 mm
h1 12 mm
h2 17 mm
b1 42 mm
b2 23 mm
h5 20 mm
h6 30 mm
l1 13 mm
l2 24 mm
Farbcode VDI-Schaft VDI 16
Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 319007 16
EAN / GTIN 4067263014263
Herstellernummer 319007 16

Beschreibung

Ausführung:

  • Einsatzgehärtet HRC 58 ±2.
  • Alle Funktionsflächen geschliffen.
  • Mit Kugelspritzdüsen.

Verwendung:

Vorwiegend für Außenbearbeitung.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb