Bohrstangenhalter geschlitzt 20 mm

Artikel-Nr.: 318890 20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ D1 20 mm
Aufnahme PSC 63
Aufnahme-Norm ISO 26623-2
Innenkühlung ja
Auskraglänge A-Maß 105 mm
Außen-⌀ D 55 mm
L1 83 mm
Produktart Flächenspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 318890 20
EAN / GTIN 4045197889416
Herstellernummer 318890 20

Beschreibung

Ausführung:

GARANT - Mehr Stabilität und schwingungsdämpfende Wirkung durch Umschlingung der Bohrstange.

Verwendung:

Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
Zur Aufnahme von Bohrstangen.

Hinweis:

PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb