Bohrstangenhalter 10 mm

Artikel-Nr.: 318887 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spann-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Aufnahme-Norm: ISO 26623-2
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Spann-⌀ D1 10 mm
    Aufnahme PSC 50
    Aufnahme-Norm ISO 26623-2
    Innenkühlung ja
    Auskraglänge A-Maß 70 mm
    Außen-⌀ D 34 mm
    L1 48 mm
    Produktart Flächenspannfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 318887 10
    EAN / GTIN 2050001714671
    Herstellernummer PS5.B10.K01.070

    Beschreibung

    Verwendung:

    Zum Einsatz auf Dreh- / Fräszentren.
    Zur Aufnahme von Bohrstangen.

    Hinweis:

    PSC-Spannbolzen auf Anfrage.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb