{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Haltervierkant | 25 mm | |
Aufnahme | HSK-T 63 | |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | |
Innenkühlung | ja | |
Auskraglänge A-Maß | 112,7 mm | |
Spannlänge L1 | 80 mm | |
B | 40 mm | |
Außen-⌀ D | 94 mm | |
Spitzen-Mittenversatz f | 12,7 mm | |
Produktart | Werkzeughalter |
Artikelnummer | 318627 25 | |
EAN / GTIN | 4045197893277 | |
Herstellernummer | 318627 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Eco Werkzeughalter diagonal 45°, rechts, HSK-T 63, für Haltervierkant: 25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
552,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
552,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar
552,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
552,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | HSK-T 63 | HSK-T 63 | PSC 63 | PSC 63 |
Aufnahme-Norm | ISO 12164-3 | ISO 12164-3 | ISO 26623-2 | ISO 26623-2 |
B | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
für Haltervierkant | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Innenkühlung | ja | ja | ja | ja |
Spitzen-Mittenversatz f | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm | 12,7 mm |
Produktart | Werkzeughalter | Werkzeughalter | Werkzeughalter | Werkzeughalter |